Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP255-1811 Borrskruv 4.6 mm 140 hårdmetall | AG3NHZ 33PA30

OSG HP255-1811 Skruvmaskinborr 4.6 mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AG3NHZ Modell: HP255-1811Korsreferens: 33PA30

Få det Maj 15, Onsdag
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
923SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.181 "
Mått typmetrisk
Borrpunkt140 grader
FinishTiAlN
Flöjlängd36mm
GradeHigh Performance
ListnummerHP255
MaterialFast karbid
Metrisk storlek4.60
Antal bitar1
Total längd74mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypR Tunnare
Shank Dia.6mm
Storlek4.60mm
TypJobbers

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdListnummerMetrisk storlekTotal längdStorlekTypPris
OSG HP253-1614 skruvborrmaskin 4.1 mm 140 hårdmetall | AG3NHU 33PA25 HP253-16140.161 "24mmHP2534.1066mm4.10mmStump669SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP255-1811 Skruvmaskinborr 4.6 mm 140 hårdmetall
923SEK /enhet