Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP255-3189 Jobber Drill 8.1mm 140 Carbide | AG3NJG 33PA37

OSG HP255-3189 Jobberborr 8.1mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AG3NJG Modell: HP255-3189Korsreferens: 33PA37
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
1 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.318 "
Mått typmetrisk
FinishTiAlN
Flöjlängd61mm
GradeHigh Performance
ListnummerHP255
MaterialFast karbid
Total längd103mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypR Tunnare
Shank Dia.10mm
Storlek8.1mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkärriktningDecimal ekvivalentPekvinkelPunkttypShank Dia.StorlekMått typPris
OSG 8612244 Jobber Drill Bit Xpm x Point #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmHögerhänt0.096 "130 graderX3.0mm#41Trådstorlek459SEK
OSG 8613349 Jobber Drill Bit Xpm R Point 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmHögerhänt0.531 "120 graderR16.0mm17 / 32 "Fraktionerad tum3 349 kr
OSG 8663530 Jobber Borr 15.3mm 140 Hårdmetall | AG3NHT 33PA24 8663530193mmHöger hand0.602 "140 graderR Tunnare16mm15.3mmmetrisk6 152 kr
OSG HP255-2047 Jobber Drill 5.2mm 140 Carbide | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmHöger hand0.204 "140 graderR Tunnare6mm5.2mmmetrisk920SEK
OSG HP255-2795 Jobber Drill 7.1mm 140 Carbide | AG3NJE 33PA35 HP255-279591mmHöger hand0.279 "140 graderR Tunnare8mm7.1mmmetrisk1 181 kr
OSG HP255-3543 Jobber borr 9mm 140 hårdmetall | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmHöger hand0.354 "140 graderR Tunnare10mm9metrisk1 514 kr
OSG 651048411 Jobberborr, 12.30 mm, massiv hårdmetall | CD2HWP 405R22 651048411167mmHöger hand0.4844140 graderX gallring12.70mm-metrisk3 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP255-3189 Jobberborr 8.1mm 140 hårdmetall
1 403 kr /enhet