Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP255-3622 Jobber Drill 9.2mm 140 Carbide | AG3NJK 33PA40

OSG HP255-3622 Jobberborr 9.2mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AG3NJK Modell: HP255-3622Korsreferens: 33PA40
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
1 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.362 "
Mått typmetrisk
FinishTiAlN
Flöjlängd61mm
GradeHigh Performance
ListnummerHP255
MaterialFast karbid
Total längd103mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypR Tunnare
Shank Dia.10mm
Storlek9.2mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
OSG HP255-2087 Jobber Drill 5.3 mm 140 hårdmetall | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm908SEK
OSG HP255-2126 Jobber Drill 5.4 mm 140 hårdmetall | AG3NJC 33PA33 HP255-21260.212 "44mm82mm6mm5.4mm920SEK
OSG HP255-2835 Jobber-borr 7.2 mm 140 hårdmetall | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm1 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP255-3622 Jobberborr 9.2mm 140 hårdmetall
1 590 kr /enhet