Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG HP255-2126 Jobber Drill 5.4 mm 140 hårdmetall | AG3NJC 33PA33

OSG HP255-2126 Jobberborr 5.4mm 140 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AG3NJC Modell: HP255-2126Korsreferens: 33PA33
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
994SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.212 "
Mått typmetrisk
FinishTiAlN
Flöjlängd44mm
GradeHigh Performance
ListnummerHP255
MaterialFast karbid
Total längd82mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypR Tunnare
Shank Dia.6mm
Storlek5.4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
OSG HP255-2087 Jobber Drill 5.3 mm 140 hårdmetall | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm982SEK
OSG HP255-2835 Jobber-borr 7.2 mm 140 hårdmetall | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm1 273 kr
OSG HP255-3622 Jobber Drill 9.2mm 140 Carbide | AG3NJK 33PA40 HP255-36220.362 "61mm103mm10mm9.2mm1 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG HP255-2126 Jobberborr 5.4mm 140 hårdmetall
994SEK /enhet