Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG VG541-1875 Carbide End Mill Vg541 3/16 Diameter 7/16 Cut L | AC4VRN 30M337

OSG VG541-1875 Hårdmetalländfräs Vg541 3/16 Diameter 7/16 Skär L

Finns i lager
Artikel: AC4VRN Modell: VG541-1875Korsreferens: 30M337

Få det Maj 17, Fredag
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
372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Diameter3 / 16 "
Mått typFraktionerad tum
SlutetCutting
Avsluta kvarnansökanAvslutning
Avsluta kvarnstilFyrkant
SlutstilFyrkant
FinishTiAlN
GradeHigh Performance
Helix Angle35 grader
Klipplängd7 / 16 "
ListnummerVG541
MaterialKarbid
Fräsning Dia.3 / 16 "
Antal flöjt5
Total längd2"
Shank Dia.3 / 16 "
TypVariabel geometri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8207703030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.HörnradieDiameterSlutstilKlipplängdListnummerAntal flöjtTotal längdPris
OSG VG441-1000 Hårdfräs Vg441 1 Diameter 1 1/2 skär L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"Fyrkant1.5 "VG441, med Weldon Flat44"5 149 kr
OSG VG441-1001 Hårdmetallkvarn Vg441 1 Diameter 2 Snitt L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"Fyrkant2"VG441, med Weldon Flat45"6 146 kr
OSG VG441-1002 Karbidändkvarn Vg441 1 Diameter 2 1/2 skär L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"Fyrkant2.5 "VG441, med Weldon Flat45"6 417 kr
OSG VG441-1003 Karbidändkvarn Vg441 1 Diameter 3 Skuren L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"Fyrkant3"VG441, med Weldon Flat46"8 320 kr
OSG VG441-1004 Karbidändkvarn Vg441 1 Diameter 4 Skuren L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"Fyrkant4"VG441, med Weldon Flat47"9 715 kr
OSG VG441-1005 Karbidändkvarn Vg441 1 Diameter 1 1/2 skär L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"Fyrkant1.5 "VG44144"5 149 kr
OSG VG441-1006 Karbidändkvarn Vg441 1 Diameter 2 Skuren L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"Fyrkant2"VG44145"6 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG VG541-1875 Hårdmetalländfräs Vg541 3/16 Diameter 7/16 Skär L
372SEK /enhet