OTC TOOLS 5019A Transmissionsjack för låglyft | AH2DBC 25J049

OTC TOOLS 5019A växellådsuttag för låglyft

Finns i lager
Artikel: AH2DBC Modell: 5019AKorsref: 25J049

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda
Basstorlek52 "x 32-1 / 2"
Lyftkapacitet2200 Ibs
Lyfthöjd Max.36.5 "
Lyfthöjd Min.8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 169.6545
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

OTC 5019A låglyftstransmissionsdomkraft används i bilreparationsinställningar för att effektivt och säkert hantera demontering och installation av fordonstransmissioner. Denna lågprofilsdomkraft är designad för att komma åt trånga utrymmen under fordon, vilket ger stöd och kontroll under transmissionsrelaterade uppgifter.

Funktioner:

  • OTC 5019A låglyftande transmissionsdomkraft har stålramkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och stabilitet under tunga transmissionsuppgifter.
  • Denna låglyftande transmissionsdomkraft har en hydraulisk kraftkälla som ger effektiva och kontrollerade lyftmöjligheter för transmissioner som väger upp till 1.1 ton.
  • Den har ett justerbart lyftmanöverdon som manövreras av ett manuellt handtag, vilket möjliggör exakt kontroll över det minsta lyftet på 8-1/4 tum till ett maximalt lyft på 36-1/2 tum.
  • Detta transmissionsuttag är utrustat med en anpassning av plattformslutningsvinkeln för att erbjuda flexibilitet med bakåtlutning vid 20 grader, framåtlutning vid 15 grader och sida-till-sida-lutning vid 12 grader, vilket underlättar optimal inriktning under transmissionsoperationer.
  • Denna låglyftande transmissionsdomkraft är designad för tunga lastbilar och tillgodoser de specifika behoven av lyft- och manövreringstransmissioner i större fordonstyper.
  • Den är utrustad med en funktion för låg markfrigång, vilket möjliggör enkel åtkomst till trånga utrymmen under fordon för sömlös demontering, reparation eller installation av transmissionen.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur hjälper det justerbara huvudet att justera med transmissionsbultar och stift?

A. Det justerbara huvudet tillåter exakt inriktning med transmissionsbultsmönster och stift, vilket underlättar användningen.

F. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos denna låglyftande transmissionsdomkraft som skiljer den från andra transmissionsdomkrafter?

S. Nyckelfunktioner inkluderar dess låga markfrigångsdesign, anpassningsbara lutningsvinklar och en robust stålram för hållbarhet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 5019A växellådsuttag för låglyft
43 906 kr /enhet