Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OTC TOOLS 6667 Harmonic Balancer Puller | AE4GTN 5KGJ2

OTC TOOLS 6667 Harmonic Balancer Puller

Finns i lager
Artikel: AE4GTN Modell: 6667Korsreferens: 5KGJ2
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
2 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHarmonic Balancer Puller
Skruvstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

OTC 6667 harmonisk balanseringsavdragare används för att ta bort harmoniska balansörer eller vevaxelremskivor från motorns vevaxel. Den minimerar vibrationer över tid men kan kräva byte eller service. Det här verktyget är idealiskt för mekaniker och gör-det-själv-entusiaster som arbetar med motoröversyn, byte av kamrem eller andra uppgifter som kräver tillgång till den harmoniska balanseringsanordningen för underhåll eller byte.

Funktioner:

  • OTC 6667 harmonisk balanseringsavdragare levereras med ett set med en 3-käftsavdragare, fyra kraftstänger av olika längder, en kraftskruv med en 3/8-tums fyrkantsdrift för spärranvändning och en 3/4-tums sexkant för skiftnyckel eller hylsa använda sig av.
  • Den är utrustad med en kompakt total längd på 9 tum, vilket möjliggör enkel manövrerbarhet och åtkomst i trånga motorutrymmen.
  • Denna harmoniska balanseringsavdragare erbjuder enkel borttagning och återmontering av balanserare för att dämpa motorvibrationer.

Kompatibla tillbehör:

  • Westward verktygsväska med bred mun: Det är ett hållbart och rymligt tillbehör som används för att lagra och transportera universella navdragare och andra verktyg som används vid bilunderhåll.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken betydelse har en harmonisk balanserare i motorns övergripande funktion?

S. Den harmoniska balanseringsanordningen minskar vibrationer, förbättrar motorns hållbarhet och bidrar till mjukare drift.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en harmonisk balanseringsavdragare?

A. Bär säkerhetsutrustning, följ verktygets instruktioner, koppla ur batteriet och iaktta försiktighet för att förhindra skador.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 6667 Harmonic Balancer Puller
2 149 kr /enhet