OTC 7045B främre spiralfjäderkompressor används i fordonsunderhåll och reparationsarbete. Den är lämplig för borttagning och installation av främre spiralfjädrar, nödvändig för uppgifter som reparationer och uppgraderingar av fjädringssystem.
Funktioner:
- Detta verktyg komprimerar effektivt främre spiralfjädrar på bakhjulsdrivna fordon, vilket gör det idealiskt för olika underhållsuppgifter för fordon.
- Den är kompatibel med brytstänger och spärrhakar, vilket ger flexibilitet vid val av verktyg för olika applikationer.
- Paketet levereras med (2) 3-3/8 tum ID-skyltar och (2) 4-tums ID-skyltar, vilket förbättrar anpassningsförmågan till olika spiralfjäderstorlekar.
- Den har en kolstålkonstruktion för att säkerställa verktygets livslängd och tillförlitlighet i krävande bilreparationsmiljöer.
- Setet består av 10 delar, och erbjuder en heltäckande lösning för den främre spiralfjäderns kompressionsbehov.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka verktyg är kompatibla med denna främre spiralfjäderkompressor?
A. Denna kompressor är kompatibel med spärrhakar och brytstänger.
F. Vilken dimension har de medföljande plattorna?
A. Denna främre spiralfjäderkompressor innehåller två 3-3/8 tum ID-skyltar och två 4-tums ID-skyltar.
F. Vilket material används för att konstruera OTC 7045B främre spiralfjäderkompressor?
A. Denna kompressor är gjord av kolstål för ökad hårdhet och hög draghållfasthet.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna OTC 7045B främre spiralfjäderkompressor?
A.
- Bär alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under kompressionsprocessen.
- Se till att fordonet är säkert placerat på en stabil yta innan du trycker ihop spiralfjädern.
- Använd kompressorn endast för att komprimera främre spiralfjädrar på bakhjulsdrivna fordon som avsett.
- Innan användning, inspektera kompressorn för skador, slitage eller defekter och byt ut alla slitna delar.
- Fäst de justerbara armarna på rätt sätt och fäst säkerhetskrokarna för att förhindra oavsiktlig förskjutning.
- Applicera tryck gradvis och på ett kontrollerat sätt under kompressionsprocessen.
- Var försiktig med potentiell spänning i spiralfjädern, för att förhindra skador från oväntat släpp.
- Låt om möjligt en andra person hjälpa till under kompressionen för ökad säkerhet.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna OTC främre spiralfjäderkompressor?
S. Viktiga faktorer inkluderar fordonskompatibilitet, verktygstyp, justerbarhet, materialhållbarhet, säkerhetsfunktioner, användarvänlighet och kompatibilitet med verktyg.
F. Hur underhåller jag denna OTC främre spiralfjäderkompressor?
A.
- Inspektera kompressorn regelbundet för tecken på slitage, skador eller lösa komponenter.
- Rengör kompressorn efter varje användning för att ta bort smuts, skräp och föroreningar som kan påverka dess prestanda.
- Applicera en lätt beläggning av smörjmedel på rörliga delar, såsom gängor och justerbara armar, för att säkerställa smidig drift och förhindra rost.
- Följ de rekommenderade driftriktlinjerna i användarmanualen för att förhindra felaktig användning och potentiell skada.
- Inspektera regelbundet säkerhetsdetaljer, såsom säkerhetskrokar, för att säkerställa att de fungerar korrekt och kopplar in ordentligt under användning.
- Byt omedelbart ut slitna eller skadade delar för att bibehålla verktygets effektivitet och säkerhet.
- Överskrid inte verktygets specificerade kapacitet för att förhindra belastning på dess komponenter; använd kompressorn inom rekommenderade gränser.