Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OTC TOOLS 7148 Propananrikningssats | AC3JFP 2TVU5

OTC TOOLS 7148 Propananrikningssats

Finns i lager
Artikel: AC3JFP Modell: 7148Korsreferens: 2TVU5
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
3 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropanberikningssats
FärgGul
Längd14 "
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

OTC 7148 propananrikningssats optimerar bränsleeffektiviteten, diagnostiserar motorproblem och uppnår mjukare drift i ett bensindrivet fordon. Det är idealiskt för verkstäder eller bilproffs att införa kontrollerade mängder propan i motorns luftintagssystem. Genom att göra det kan tekniker bedöma motorns prestanda, identifiera vakuumläckor och finjustera luft-bränsleblandningen.

Funktioner:

  • OTC 7148 propananrikningssats innehåller en 14-tums slang och en ventilskaft, som tillhandahåller viktiga komponenter för effektiv propaninjektion i förgasare.
  • Den kommer i en distinkt gul färg, vilket säkerställer enkel identifiering och synlighet i en bilverkstadsmiljö.
  • Denna propananrikningssats erbjuder en exakt metod för att injicera propan i förgasare, vilket gör att tekniker kan ställa in rätt tomgång för optimal motorprestanda.
  • Den har en design i ett stycke, vilket förenklar montering och användning av satsen.
  • Detta propananrikningssats har en enkel applikation som möjliggör propaninjektion för att förbättra tomgångsinställningarna.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med att injicera propan i förgasare med detta kit?

A. Propaninsprutning hjälper till att uppnå rätt tomgångsinställningar och finjustera luft-bränsleblandningen för förbättrad motorprestanda.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder denna propananrikningssats?

A. Se till att ventilationen är korrekt, använd satsen i ett välventilerat utrymme och följ säkerhetsriktlinjerna för att förhindra potentiella faror i samband med propan.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OTC TOOLS 7148 Propananrikningssats
3 075 kr /enhet