OTC 7649A bränsleinsprutare kanistersats används för rengöring och avkolning. Denna OTC7448A bränsleinsprutningsrengörare har en kraftig behållare av rostfritt stål för långvarig service.
Funktioner:
- OTC 7649A bränsleinsprutningsbehållare har en konstruktion i rostfritt stål med en bred hals för att minska spill och rymmer säkert upp till 22 ounce.
- Den har en lättavläst 3-1/2 tums mätare, med ett skärmande lock, för inställning av specifikt leveranstryck.
- Denna bränsleinsprutningsbehållare har en löstagbar slang för att tolerera aggressiva rengöringsmedel och etanolbränslen utan att svälla eller spricka.
- Den består av en "utblåsnings"-koppling för användning med verkstadslufttillförsel för att frigöra rester av kemikalier.
- Den har också flera snabbkopplingar och banjokopplingar, en fjäderlåskopplingsadapter och avkolningsadaptern för rengöring av gasspjäll/grenrör.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar en bränsleinsprutningsrengörare?
A. Bränsleinsprutare släpper ut skadliga avlagringar, stoppar nya avlagringar från att bildas och förbättrar fordonets prestanda. Bränsletillsatser kan öka gasens körsträcka, minska långsiktiga underhållskostnader och är överkomliga.
F. Kan vi rengöra bränsleinsprutare själva?
S. När du har tagit bort bränsleinsprutarna på ett säkert sätt kan du rengöra dem separat. Genom att använda en mjuk borste, applicera förgasarrengöringen på utsidan. Använd sedan en bygel för bränsleinsprutaren för att öppna bränsleinsprutaren och spraya rengöringsmedlet genom varje sida av bränsleinsprutaren.
F. Hur lång tid tar det för en bränsleinsprutningsrengörare att fungera?
S. Även om bränsleinsprutningsrengöraren börjar fungera så fort användaren stoppar in den i fordonets tank. Men det tar tid för effekterna att bli uppenbara och du bör börja se resultat inom 100 - 300 miles efter att du har använt bränsleinsprutningsrenaren.