OZ LYFTPRODUKTER OZ3PBT Trolley 6000 Lb. | AC6YNT 36T675

OZ LIFTING PRODUCTS OZ3PBT Vagn 6000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC6YNT Modell: OZ3PBTKorsreferens: 36T675

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrolley
Passar strålfläns W4 "till 8"
Passar strålhöjd4 21 / 64 "
Huvudrummet till borgen7-1 / 4 "
Lastkapacitet6000 lb.
Min. Radiekurva51 "
HjulmaterialStål
Hjulbana Dia.4-3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.19
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris
OZ LYFTPRODUKTER OZ05PBT Vagn 1000 Lb. | AC6YNP 36T672 OZ05PBT2-1/2" to 5-7/8"2 9 / 32 "1000 lb.1 759 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ1PBT Trolley 2000 Lb. | AC6YNQ 36T673 OZ1PBT2-1 / 2 "till 8"2 61 / 64 "2000 lb.2 682 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ2PBT Trolley 4000 Lb. | AC6YNR 36T674 OZ2PBT3-1 / 2 "till 8"3 35 / 64 "4000 lb.4 199 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ5PBT Vagn 10000 Lb. | AC6YNU 36T676 OZ5PBT4-1 / 2 "till 8"4 51 / 64 "10,000 lb.7 921 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ10PBT Trolley 20000 Lb. | AC6YNV 36T677 OZ10PBT5 "till 8"5 15 / 16 "20,000 lb.15 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ3PBT Vagn 6000 Lb.
6 464 kr /enhet