OZ LYFTPRODUKTER OZ05PBT Vagn 1000 Lb. | AC6YNP 36T672

OZ LIFTING PRODUCTS OZ05PBT Vagn 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC6YNP Modell: OZ05PBTKorsreferens: 36T672

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 916 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrolley
Passar strålfläns W2-1/2" to 5-7/8"
Passar strålhöjd2 9 / 32 "
Huvudrummet till borgen4-5 / 16 "
Lastkapacitet1000 lb.
Min. Radiekurva35 "
HjulmaterialStål
Hjulbana Dia.2-1 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.685
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris
OZ LYFTPRODUKTER OZ1PBT Trolley 2000 Lb. | AC6YNQ 36T673 OZ1PBT2-1 / 2 "till 8"2 61 / 64 "2000 lb.2 669 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ2PBT Trolley 4000 Lb. | AC6YNR 36T674 OZ2PBT3-1 / 2 "till 8"3 35 / 64 "4000 lb.3 792 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ3PBT Trolley 6000 Lb. | AC6YNT 36T675 OZ3PBT4 "till 8"4 21 / 64 "6000 lb.6 859 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ5PBT Vagn 10000 Lb. | AC6YNU 36T676 OZ5PBT4-1 / 2 "till 8"4 51 / 64 "10,000 lb.7 921 kr
OZ LYFTPRODUKTER OZ10PBT Trolley 20000 Lb. | AC6YNV 36T677 OZ10PBT5 "till 8"5 15 / 16 "20,000 lb.15 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ05PBT Vagn 1000 Lb.
1 916 kr /enhet