PACKARD SD300 dränkbar avvattningspump 15 fot sladdlängd | AH9VAP 44ZC60

PACKARD SD300 dränkbar avvattningspump 15 fot sladdlängd

Finns i lager
Artikel: AH9VAP Modell: SD300Korsreferens: 44ZC60

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk nedsänkbar avvattningspump
Byråns efterlevnadUL-certifierad, CSA-listad
Amps5.09
Ledningslängd15ft.
Snörtyp3 stift jordad
Urladdning NPT1-1 / 2 "
GPM för vatten @ 10 ft. av Head57
GPM för vatten @ 15 ft. av Head47
GPM för vatten @ 20 ft. av Head35
GPM för vatten @ 25 ft. av Head20
GPM för vatten @ 30 ft. av Head5
HandleJa
HP1/2
Hz60
Ingångsfas AC1
Maximal huvud30 ft.
Byt typIngen omkopplare ingår
Termisk skyddNej
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0875
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PACKARD SD300 dränkbar avvattningspump 15 fot sladdlängd
11 342 kr /enhet