Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet | AD9WFH 4VKH1

PALMETTO PACKING 1347AF Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WFH Modell: 1347AFKorsreferens: 4VKH1

Få det Maj 20, Måndag
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
1 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 450 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialVit syntetisk förpackning
Max. Tryck för pumpar (PSI)1500
Max. Tryck för ventiler (PSI)1500
Max. Axelhastighet (ft / min)2300
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall2 till 12
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Packning Seal 5/8 Square inch 10 Feet | AD9WFJ 4VKH2 1347AF10ft.2 454 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1347AF Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet | AD9WFK 4VKH3 1347AF25ft.4 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1347AF Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet
1 133 kr /enhet