PALMETTO PACKING 1347AF Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -10 till 450 F , Färg: White , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Vit syntetisk förpackning , Max. Tryck för pumpar (PSI): 1500 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 1500 , Max. Axelhastighet (ft/min): 2300 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 2 till 12 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1347AF
5ft.1 133 SEK
A
1347AF
10ft.2 454 SEK
A
1347AF
25ft.4 574 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?