Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GRE 4RTD6

PALMETTO PACKING 1350 Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GRE Modell: 1350Korsreferens: 4RTD6
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
6 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 500 F
FärgGul
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
MaterialGul Para-Aramid
Max. Tryck för pumpar (PSI)5000
Max. Tryck för ventiler (PSI)5000
Max. Axelhastighet (ft / min)2500
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall3 till 11
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.312
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GRC 4RTD4 13505ft.1 452 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1350 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GRD 4RTD5 135010ft.2 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1350 Packning Seal 5/8 Square inch 25 Feet
6 059 kr /enhet