Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GTN 4RTH1

PALMETTO PACKING 1367FS Packningstätning 1/8 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GTN Modell: 1367FSKorsreferens: 4RTH1

Få det Maj 20, Måndag
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 500 F
FärgWhite
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialFDA-kompatibel PTFE vit förpackning med smörjning av mineralolja
Max. Tryck för pumpar (PSI)1000
Max. Tryck för ventiler (PSI)1000
Max. Axelhastighet (ft / min)1200
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall0 till 14
Fyrkant1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GTP 4RTH2 1367FS10ft.-1 / 8 "463SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GTQ 4RTH3 1367FS25ft.-1 / 8 "1 064 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 3/16 Square inch 5 Feet | AD9GTR 4RTH4 1367FS5ft.-3 / 16 "511SEK
PALMETTO PACKING 1367FS Kompressionspackning, 3/16 kvadrattum, 10 fot | AD9GTT 4RTH5 1367FS10ft.-3 / 16 "762SEK
PALMETTO PACKING 1367FS Packing Seal 3/16 Square tum 25 Feet | AD9GTU 4RTH6 1367FS25ft.-3 / 16 "1 564 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GTV 4RTH7 1367FS5ft.-1 / 4 "818SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367FS Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 10 fot | AD9GTW 4RTH8 1367FS10ft.-1 / 4 "1 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS Packningstätning 1/8 Square inch 5 Feet
324SEK /enhet