PALMETTO PACKING 1367FS Style, Packningstätning


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 500 F , Färg: White , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: FDA-kompatibel PTFE vit förpackning med smörjning av mineralolja , Max. Tryck för pumpar (PSI): 1000 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 1000 , Max. Axelhastighet (ft/min): 1200 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 0 till 14
StilModellLängdStorlekFyrkantPris (ex moms)
A
1367FS 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-931 SEK
RFQ
A
1367FS 1/8 "
-1 / 8 "-1 118 SEK
RFQ
A
1367FS 5/16"&1/4"
-5/16 "och 1/4"-1 024 SEK
RFQ
A
1367FS 3/16 "
-3 / 16 "-1 071 SEK
RFQ
B
1367FS
5ft.-1 / 8 "324 SEK
B
1367FS
5ft.-7 / 16 "1 293 SEK
B
1367FS
5ft.-3 / 4 "3 723 SEK
B
1367FS
5ft.-3 / 8 "1 027 SEK
B
1367FS
5ft.-5 / 16 "889 SEK
B
1367FS
5ft.-3 / 16 "511 SEK
B
1367FS
5ft.-1 / 2 "1 712 SEK
B
1367FS
5ft.-1 / 4 "818 SEK
B
1367FS
10ft.-7 / 16 "2 124 SEK
B
1367FS
10ft.-1 / 2 "3 232 SEK
B
1367FS
10ft.-1 / 8 "463 SEK
B
1367FS
10ft.-3 / 16 "762 SEK
B
1367FS
10ft.-3 / 4 "5 933 SEK
B
1367FS
10ft.-3 / 8 "1 903 SEK
B
1367FS
10ft.-5 / 16 "1 399 SEK
B
1367FS
10ft.-1 / 4 "1 094 SEK
B
1367FS
25ft.-3 / 4 "11 589 SEK
B
1367FS
25ft.-5 / 16 "3 087 SEK
B
1367FS
25ft.-1 / 4 "2 197 SEK
B
1367FS
25ft.-3 / 16 "1 564 SEK
B
1367FS
25ft.-7 / 16 "4 611 SEK
B
1367FS
25ft.-1 / 8 "1 064 SEK
B
1367FS
25ft.-3 / 8 "4 516 SEK
B
1367FS
25ft.-1 / 2 "7 270 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?