VESTIL LHCR-seriens extruderade aluminiumslangar och kabelkorsningar, gul/svart


Filter
Kabelöppningshöjd: 2 1 / 2 " , Kapacitet: 10000 Ibs , Färg: Svart gul , Höjd: 1 1 / 2 " , Material: Aluminium , Öppningshöjd: 1 1 / 4 " , Öppningsbredd: 2 1 / 2 " , Bredd: 9 1 / 8 "
StilModellDjupLängdPris (ex moms)
A
LHCR-36-YB
36 "3 ft.3 277 SEK
B
LHCR-48-YB
48 "4 ft.4 122 SEK
C
LHCR-60-YB
60 "5 ft.4 938 SEK
D
LHCR-72-YB
72 "6 ft.5 753 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?