Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO PACKING 1367H Packing Seal 3/4 Square tum 25 Feet | AD9WWA 4VLV3

PALMETTO PACKING 1367H Packningstätning 3/4 kvadrat tum 25 fot

Finns i lager
Artikel: AD9WWA Modell: 1367HKorsreferens: 4VLV3
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
11 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 500 F
FärgWhite
För användning iVentiler
Längd25ft.
MaterialPTFE vitförpackning utan smörjning
Max. Tryck för pumpar (PSI)NR
Max. Tryck för ventiler (PSI)4000
Max. Axelhastighet (ft / min)1200
Max. Temp i Steam (F)300
pH-intervall0 till 14
Fyrkant3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.221
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9WUX 4VLR4 1367H5ft.1 / 8 "277SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WUY 4VLR5 1367H10ft.1 / 8 "339SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WUZ 4VLR6 1367H25ft.1 / 8 "658SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 3/16 Square inch 5 Feet | AD9WVA 4VLR7 1367H5ft.3 / 16 "345SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 3/16 Square inch 10 Feet | AD9WVB 4VLR8 1367H10ft.3 / 16 "526SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9WVC 4VLR9 1367H25ft.3 / 16 "1 227 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1367H Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9WVD 4VLT1 1367H5ft.1 / 4 "567SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1367H Packningstätning 3/4 kvadrat tum 25 fot
11 519 kr /enhet