Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning, 5/16 kvm. tum, 5 fot | AD9GWK 4RTT4

PALMETTO PACKING 1382 Packningstätning, 5/16 kvm tum, 5 fot

Finns i lager
Artikel: AD9GWK Modell: 1382Korsreferens: 4RTT4
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
589SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 550 F
FärgTråkig svart
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialUtökad PTFE med grafit
Max. Tryck för pumpar (PSI)1900
Max. Tryck för ventiler (PSI)1900
Max. Axelhastighet (ft / min)3800
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall0 till 14
Fyrkant5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Palmetto Packing 1382 används mest i roterande pumpar och ventiler för kemiska eller slipande halvvätskeblandningar. Den passar bäst för papper, slam, kemikalier, gruvdrift och asfaltpumpar.
    • Det erbjuder värmeavledning av hög kvalitet för att förhindra glas och rivning, vilket så småningom ökar förpackningens och livslängdens livslängd. Det är också billigare och använder mindre energi för att vrida axeln.
    • Palmetto 1382 har ett driftstemperaturområde på -400 till 550 grader Fahrenheit och klarar tryck upp till 300 psi.

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GWA 4RTR4 13825ft.-1 / 8 "308SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GWB 4RTR5 138210ft.-1 / 8 "397SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GWC 4RTR6 138225ft.-1 / 8 "751SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 5 fot | AD9GWD 4RTR7 13825ft.-3 / 16 "460SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9GWE 4RTR8 138210ft.-3 / 16 "591SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GWF 4RTR9 138225ft.-3 / 16 "1 038 kr
PALMETTO PACKING 1382 Packing Seal, 1/4 kvadrattum, 5 fots längd | AD9GWG 4RTT1 13825ft.-1 / 4 "413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Packningstätning, 5/16 kvm tum, 5 fot
589SEK /enhet