Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GWX 4RTU7

PALMETTO PACKING 1382 Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GWX Modell: 1382Korsreferens: 4RTU7
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
1 787 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 550 F
FärgTråkig svart
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialUtökad PTFE med grafit
Max. Tryck för pumpar (PSI)1900
Max. Tryck för ventiler (PSI)1900
Max. Axelhastighet (ft / min)3800
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall0 till 14
Fyrkant5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7313
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GWY 4RTU8 138210ft.3 184 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1382 Förpackningstätning 5/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GWZ 4RTU9 138225ft.7 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Packning Seal 5/8 Square inch 5 Feet
1 787 kr /enhet