PALMETTO PACKING 1382 Style, Packningstätning 5/8 Square Inch


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -400 till 550 F , Färg: Tråkig svart , För användning i: Pumpar och ventiler , Material: Utökad PTFE med grafit , Max. Tryck för pumpar (PSI): 1900 , Max. Tryck för ventiler (PSI): 1900 , Max. Axelhastighet (ft/min): 3800 , Max. Temp i Steam (F): NR , pH-intervall: 0 till 14 , kvadrat: 5 / 8 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1382
5ft.1 787 SEK
A
1382
10ft.3 184 SEK
A
1382
25ft.7 191 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?