Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO PACKING 1389 Packing Seal 3/4 Square tum 25 Feet | AD9GVZ 4RTR3

PALMETTO PACKING 1389 Packning Seal 3/4 Square inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9GVZ Modell: 1389Korsreferens: 4RTR3
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
16 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 550 F
För användning iPumpar och ventiler
Längd25ft.
Material100% GFO (TM) utökat PTFE med grafit
Max. Tryck för pumpar (PSI)1900
Max. Tryck för ventiler (PSI)1900
Max. Axelhastighet (ft / min)4300
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall0 till 14
Fyrkant3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO-FÖRPACKNING 1389 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GUW 4RTL4 13895ft.-1 / 8 "343SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1389 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9GUX 4RTL5 138910ft.-1 / 8 "522SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1389 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9GUY 4RTL6 138925ft.-1 / 8 "1 193 kr
PALMETTO FÖRPACKNING 1389 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 5 fot | AD9GUZ 4RTL7 13895ft.-3 / 16 "462SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1389 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9GVA 4RTL8 138910ft.-3 / 16 "718SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1389 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GVB 4RTL9 138925ft.-3 / 16 "1 474 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1389 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GVC 4RTN1 13895ft.-1 / 4 "657SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Packning Seal 3/4 Square inch 25 Feet
16 928 kr /enhet