Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Packning Seal, 5/16 Square inch, 10 Feet | AD9GYU 4RTZ5

PALMETTO PACKING 1392S packningstätning, 5/16 kvadrattum, 10 fot

Finns i lager
Artikel: AD9GYU Modell: 1392SKorsreferens: 4RTZ5
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
1 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-10 till 500 F
FärgBrun
För användning iPumpar och ventiler
Längd10ft.
MaterialKompositförpackning med PTFE
Max. Tryck för pumpar (PSI)2500
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)2200
Max. Temp i Steam (F)NR
pH-intervall2 till 12
Fyrkant5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Palmetto Packing 1392S är en högpresterande, allmän service syntetisk förpackning gjord av PTFE-impregnerad Quadrasyn-komposit sammanvävd med aramid och Kynol.
    • Driftstemperaturen varierar från -10 till 400 grader Fahrenheit och den klarar tryck upp till 2000 psi, vilket gör den idealisk för användning med pumpar, ventiler och hydro pulpers.

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 5 fot | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft.-1 / 8 "241SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/8 Kvadrat tum 10 fot | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft.-1 / 8 "317SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/8 kvadrattum 25 fot | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft.-1 / 8 "709SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Packningstätning 3/16 Square inch 5 Feet | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft.-3 / 16 "368SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Packningstätning 3/16 Square inch 10 Feet | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft.-3 / 16 "561SEK
PALMETTO FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft.-3 / 16 "1 373 kr
PALMETTO-FÖRPACKNING 1392S Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft.-1 / 4 "536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S packningstätning, 5/16 kvadrattum, 10 fot
1 098 kr /enhet