Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 7/16 kvadrat tum 5 fot | AD9WKF 4VKW1

PALMETTO PACKING 5000 Packning Seal 7/16 Square inch 5 Feet

Finns i lager
Artikel: AD9WKF Modell: 5000Korsreferens: 4VKW1
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 850 F
FärgGlänsande grå
För användning iPumpar och ventiler
Längd5ft.
MaterialFlexibel grafitförpackning
Max. Tryck för pumpar (PSI)125
Max. Tryck för ventiler (PSI)2500
Max. Axelhastighet (ft / min)4400
Max. Temp i Steam (F)1200
pH-intervall0 till 14
Fyrkant7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod5911900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekFyrkantPris
PALMETTO FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 1/8 Kvadrat tum 5 fot | AD9WJP 4VKU4 50005ft.-1 / 8 "229SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 10 fot | AD9WJQ 4VKU5 500010ft.-1 / 8 "234SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 1/8 kvadrat tum 25 fot | AD9WJR 4VKU6 500025ft.-1 / 8 "282SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 5 fot | AD9WJT 4VKU7 50005ft.-3 / 16 "246SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 10 fot | AD9WJU 4VKU8 500010ft.-3 / 16 "284SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 3/16 kvadrat tum 25 fot | AD9WJV 4VKU9 500025ft.-3 / 16 "550SEK
PALMETTO-FÖRPACKNING 5000 Förpackningstätning 1/4 kvadrat tum 5 fot | AD9WJW 4VKV1 50005ft.-1 / 4 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Packning Seal 7/16 Square inch 5 Feet
650SEK /enhet