Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMETTO-FÖRPACKNING Chekseals 981 Axeltätning, axiell läpp 1-3 / 4 - Förpackning med 6 | AA4HZY 12N754

PALMETTO PACKING Chekseals 981 axeltätning, axiell läpp 1-3 / 4 "- 6 st

Finns i lager
Artikel: AA4HZY Modell: Chekseals 981Korsreferens: 12N754
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxeltätning
Kod för materialinnehållNBR
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Tätningshål (in.)2-23/64
TätningsmaterialNitril
TätningstypAxiell läpp
Sitttjocklek0.375 "
Axelstorlek1-3 / 4 tum.
Standard branschförseglingsnummer981

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4016931050
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Palmetto Packing 981 Chekseal är en självjusterande axiell läpptätning utformad för att utesluta föroreningar som vatten, smuts, damm och lera. Det används också som tätning för att förhindra förlust av viskösa smörjmedel och tunga fetter.
    • Den kan användas i ett brett spektrum av applikationer som inkluderar lager, svängfogar, hjul, roterande ventiler, motorer, pumpar, blandare, fläktar och fläktar.
    • Denna Chekseal är gjord av mycket elastiskt gummi som kan sträckas och justeras för att passa ytan på axeln. Det säkerställer jämn prestanda vid omsmörjning genom att automatiskt avlufta extra fett.

Produktvarianter

ProduktModellPris
PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1/4" - Paket med 6 | AA4HZP 12N746 Cheekseals 981360SEK
PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Chekseal 981 Axeltätning, Axial Lip, 3/8 Inch - Pack Of 6 | AA4HZQ 12N747 Cheekseals 981380SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1/2" - Paket med 6 | AA4HZR 12N748 Cheekseals 981401SEK
PALMETTO FÖRPACKNING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 5/8" - Paket med 6 | AA4HZT 12N749 Cheekseals 981368SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 3/4" - Paket med 6 | AA4HZU 12N750 Cheekseals 981431SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1" - Paket med 6 | AA4HZV 12N751 Cheekseals 981464SEK
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axeltätning Axial Lip 1-1/4 " - Förpackning med 6 | AA4HZW 12N752 Cheekseals 981499SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 axeltätning, axiell läpp 1-3 / 4 "- 6 st
642SEK /enhet