PALMETTO FÖRPACKNING PE1000 Förpackningstätning 1 kvm tum 25 fot | AH3QRX 33HM71

PALMETTO PACKING PE1000 Packing Seal 1 sq. Inch 25 Feet

Finns i lager
Artikel: AH3QRX Modell: PE1000Korsreferens: 33HM71

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 647 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionspackningstätning
Omgivningstemp. Räckvidd-400 till 550
FärgSvart
För användning iCentrifugalpumpar, omrörare, blandare, ventiler, kolvpumpar, kolvpumpar, kompressorer och hydrauliska cylindrar med högt tryck
Längd25 ft.
MaterialGarn, grafitpulver, smörjmedel
Max. Tryck för pumpar (PSI)800 (pumpar), 5000 (kolvpumpar)
Max. Axelhastighet (ft / min)2500
pH-intervall1 till 13
Fyrkant1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.64
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)27.94
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 Packing Seal 1 sq. Inch 25 Feet
20 647 kr /enhet