PALMGREN 26608 Fräsmaskinsskruv 6 tum | AG9DBP 19F396

PALMGREN 26608 Fräsmaskin skruvstycke 6 tum

Finns i lager
Artikel: AG9DBP Modell: 26608Korsreferens: 19F396

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsmaskin Vise
Säng / basHärdat och slipat 70000 PSI segjärn
KäftböjningMindre än 0.001 "
Käftöppning8-3/4
KäftplattaHärdat och slipat verktygsstål
Käftbredd6
Totala höjden4.625
Total längd19.5
Halsdjup1.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.0925
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)26.42
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. Resor: 8-3 / 4

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 26608 Fräsmaskin skruvstycke 6 tum
13 828 kr /enhet