Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9612253 Borrpressskruvstycke, storlek 2-7/16 tum | AD8LWF 4KXD4 / 30

PALMGREN 9612253 Borrpressskruvstycke, storlek 2-7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AD8LWF Modell: 9612253Korsreferens: 4KXD4 / 30

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrpressskruv
Säng / bas0.001 "
Käftböjning.0.002 "vid 2000 kg
Käftöppning2-1 / 2 "
Käftplatta0.002 "
KäftypSpår
Käftbredd2 7 / 16 "
Totala höjden2 9 / 16 "
Total längd8"
Halsdjup1 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6505
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftypKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
PALMGREN 9612152 Borrpressskruvstycke, 1.5 tums storlek | AD8LWE 4KXD2 / 6 96121521 1 / 2 "Spår1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"1 920 kr
PALMGREN 9612301 Borrpressskruvstycke, 3 tums storlek | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"Smooth3"3"9"1 3 / 4 "4 036 kr
PALMGREN 9612401 Borrpressskruvstycke, 4 tums storlek | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"Spår4"3.25 "10.75 "13 / 4 "5 121 kr
PALMGREN 9612602 Borrpressskruvstycke, 6 tums storlek | AD8LWJ 4KXD7 / 16 96126026"Spår6"4"13.75 "2"8 568 kr
PALMGREN 9612251 Borrpressskruvstycke, storlek 2-7/16 tum | CH3QDR 10 96122513"Spår2 7 / 16 "--1 1 / 2 "1 819 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9612253 Borrpressskruvstycke, storlek 2-7/16 tum
2 151 kr /enhet