PALMGREN 9618401 Fräsmaskinsskruv, 4 tumsstorlek | AD8LWQ 4KXE6 / 410

PALMGREN 9618401 Fräsmaskinsskruv, 4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8LWQ Modell: 9618401Korsreferens: 4KXE6 / 410

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsmaskin Vise
Säng / bas0.001 "
Käftböjning.0.002 "vid 4000 kg
Käftöppning4"
Käftplatta0.002 "
KäftypSpår
Käftbredd4"
Totala höjden3.375 "
Total längd12.125 "
Halsdjup1 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2405
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
PALMGREN 9618402 Fräsmaskinsskruv med bas, 4 tumsstorlek | AD8LWR 4KXE7 / 410B 96184024"4"4.75 "12.125 "1 3 / 4 "8 274 kr
PALMGREN 9618602 Fräsmaskinsskruv med bas, 6 tumsstorlek | AD8LWT 4KXE9 / 610B 96186026"6"5.5 "14.875 "2"12 207 kr
PALMGREN 9618601 Fräsmaskinsskruv, 6 tumsstorlek | AG7BQV 4KXE8 / 610 96186016"6"3.875 "14.875 "2"12 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9618401 Fräsmaskinsskruv, 4 tums storlek
5 024 kr /enhet