PALMGREN 9629745 Kombinationsbänk och rörskruvstäd, 5 tumsstorlek | AG9DBM 19D152 / P745

PALMGREN 9629745 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, 5 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG9DBM Modell: 9629745Korsreferens: 19D152 / P745

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 765 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination Vise
BastypSnurra
Kroppsgjutning60,000 psi
TullbetygStandardplikt
KäftansikteSågtandad
Käftöppning6"
Käftyputbytbar
Käftbredd5"
MaterialDuktilt järn
Max. Öppning6"
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter4
Totala höjden8.25 "
Total längd13.75 "
Total bredd8"
Rörkapacitet1/4" to 2-1/2"
ReversibelNej
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup3 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.577
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)36.07
Fartygets bredd (cm)21.08
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddUtvändiga måttTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
PALMGREN 9629746 Kombinationsbänk och rörskruvstäd, 6 tumsstorlek | AG9DBN 19D153 / P746 96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "7 971 kr
PALMGREN 9629755 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, storlek 5.5 tum | CH3QFC 9629755------13 570 kr
RFQ
PALMGREN 9629756 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, storlek 6.5 tum | CH3QFD 96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "19 236 kr
RFQ
PALMGREN 9629748 Kombinationsbänk och rörskruvstäd, 8 tumsstorlek | CH3QFE P748 96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "8 656 kr
RFQ
PALMGREN 9629758 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, storlek 8.5 tum | CH3QFF 96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"27 871 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9629745 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, 5 tums storlek
6 765 kr /enhet