PALMGREN 9629746 Kombinationsbänk och rörskruvstäd, 6 tumsstorlek | AG9DBN 19D153 / P746

PALMGREN 9629746 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, 6 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG9DBN Modell: 9629746Korsreferens: 19D153 / P746

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 971 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination Vise
BastypSnurra
Kroppsgjutning60,000 psi
TullbetygStandardplikt
KäftansikteSågtandad
Käftöppning7"
Käftyputbytbar
Käftbredd6"
MaterialDuktilt järn
Max. Öppning7"
Monteringshål Dia.1 / 2 "
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter4
Totala höjden8.75 "
Total längd15.75 "
Total bredd8"
Rörkapacitet1/4" to 3-1/2"
ReversibelNej
Vridbar vinkel360 grader
Halsdjup3 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.2553
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)20.07
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Rörkäft ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddUtvändiga måttTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
PALMGREN 9629745 Kombinationsbänk och rörskruvstäd, 5 tumsstorlek | AG9DBM 19D152 / P745 96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "6 765 kr
PALMGREN 9629755 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, storlek 5.5 tum | CH3QFC 9629755------13 570 kr
RFQ
PALMGREN 9629756 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, storlek 6.5 tum | CH3QFD 96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "19 236 kr
RFQ
PALMGREN 9629748 Kombinationsbänk och rörskruvstäd, 8 tumsstorlek | CH3QFE P748 96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "8 656 kr
RFQ
PALMGREN 9629758 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, storlek 8.5 tum | CH3QFF 96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"27 871 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9629746 Kombinationsbänk och rörskruvstycke, 6 tums storlek
7 971 kr /enhet