PALMGREN 9636103 Cross Slide Bord, 6 x 10 tums storlek | AG9DBR 19F409 / 92-10

PALMGREN 9636103 Cross Slide Bord, 6 x 10 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG9DBR Modell: 9636103Cross Ref: 19F409 / 92-10

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBord
Basstorlek7 5/8 x 6 3/8 "
Kapacitet6 "x 10"
Cross Travel (in.)4
Höjd4 3 / 8 "
Längd10 "
MaterialGjutjärn
Antal bitar1
T-slots5 / 8 "
Tabellstorlek10 x 6 "
Tabellresor6 x 4 "
TypCross Slide

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.145
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)36.58
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Längsgående resa (in.): 6.00

Produktvarianter

ProduktModellPris
PALMGREN 9637123 Cross Slide Bord, 6 x 12 tums storlek | CH3QEU 92-12 963712312 544 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9636103 Cross Slide Bord, 6 x 10 tums storlek
13 917 kr /enhet