Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 Ton | CD6LWU

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 Ton

Finns i lager
Artikel: CD6LWU Modell: 9661051

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)3-1 / 2 "
Städets diameter3 1 / 2 "
Basdimension5-1/8" x 9-5/16"
kraft0.5Ton
Höjd9 1 / 4 "
Spakförhållande18.1:1
Ramdimensioner (in.)3 / 4 "x 3 / 4"
Svänga6-1 / 2 "
Arbetshöjd4-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.936
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)14.61
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStädets diameterkraftHöjdSpakförhållandePris
PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 Ton | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:12 826 kr
PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 Ton | CD6LWW 96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:16 247 kr
PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 Ton | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:18 412 kr
PALMGREN 9661052 Arbor Press, 0.5 Ton | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-1 372 kr
RFQ
PALMGREN 9661103 Arbor Press, 1 Ton | CH3QGW 96611034.375 "---2 283 kr
RFQ
PALMGREN 9661202 Arbor Press, 2 Ton | CH3QGX 96612026.75 "---4 362 kr
RFQ
PALMGREN 9661303 Arbor Press, 3 Ton | CH3QGY 96613036.75 "---7 570 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 Ton
1 603 kr /enhet