PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 Ton | CD6LWW

PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 Ton

Finns i lager
Artikel: CD6LWW Modell: 9661201

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 247 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)6-3 / 4 "
Städets diameter6 3 / 4 "
Basdimension8 "x 16"
kraft2Ton
Höjd15 1 / 8 "
Spakförhållande19.0:1
Ramdimensioner (in.)1-1/4" x 1-1/4"
Svänga10-3 / 8 "
Arbetshöjd7-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.735
Fartygets höjd (cm)38.43
Fartygets längd (cm)14.3
Fartygets bredd (cm)8.26
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStädets diameterkraftHöjdSpakförhållandePris
PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 Ton | CD6LWU 96610513 1 / 2 "0.5Ton9 1 / 4 "18.1:11 603 kr
PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 Ton | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:12 826 kr
PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 Ton | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:18 412 kr
PALMGREN 9661052 Arbor Press, 0.5 Ton | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-1 372 kr
RFQ
PALMGREN 9661103 Arbor Press, 1 Ton | CH3QGW 96611034.375 "---2 283 kr
RFQ
PALMGREN 9661202 Arbor Press, 2 Ton | CH3QGX 96612026.75 "---4 362 kr
RFQ
PALMGREN 9661303 Arbor Press, 3 Ton | CH3QGY 96613036.75 "---7 570 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 Ton
6 247 kr /enhet