PALMGREN 9661302 Ratcheting Arbor Press, 3 Ton | CD6LWY

PALMGREN 9661302 Ratcheting Arbor Press, 3 Ton

Finns i lager
Artikel: CD6LWY Modell: 9661302

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)8"
Städets diameter8"
Basdimension10 "x 21-3 / 8"
kraft3Ton
Höjd27 3 / 4 "
Spakförhållande38.6:1
Ramdimensioner (in.)1-1 / 4 "x 1-1 / 4"
Svänga13-3 / 4 "
Arbetshöjd17-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
Fartygets höjd (cm)70.49
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)60.96
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStädets diameterkraftHöjdPris
PALMGREN 9661104 Ratcheting Arbor Press, 1.5 Ton | CH3QHC RP15 96611046.75 "1.5Ton15 "5 078 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9661302 Ratcheting Arbor Press, 3 Ton
17 940 kr /enhet