Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PALMGREN 9680110 Borrpress, bänk, stegremskiva, 5 hastigheter, 10 tums storlek | CD6LVP

PALMGREN 9680110 Borrpress, bänk, stegremskiva, 5 hastigheter, 10 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD6LVP Modell: 9680110
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
5 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelpelarborrmaskin
Förstärkare AC3.2A
Djup19 1 / 4 "
Höjd10 "
Inström6.8A
Längd23 "
Motor HP1 / 3 hp
RPM570 3070 till XNUMX XNUMX varv per minut
Spindelhastighet5
SpindelavsmalningJT33
Spindelresor2 1 / 2 "
Svänga10 "
Tabell Arbetsytan7 13 / 16 "x 7 13 / 16"
Spänning115V
Bredd17.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)6.02
Fartygets bredd (cm)6.02
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Palmgren 9680110 borrpress används i verkstäder, tillverkningsenheter och byggarbetsplatser. Den erbjuder precision och mångsidighet för exakta borr-, gäng- och brotschoperationer. Denna Palmgren borrpress kommer med justerbara hastighetsinställningar för ökad borreffektivitet och noggrannhet.

Funktioner:

  • Den har ett gjutjärnshuvud, bord och bas för strukturell styvhet och stabilitet.
  • Denna borrpress av golvstativtyp har en chuck med nyckel och spindel för effektiv drift.
  • Den har en bordslutning på 45 grader från vänster och höger för ökad mångsidighet.
  • Denna 5-växlade borrpress drivs med en sladdad strömkälla för konsekvent prestanda.
  • Den är utrustad med en 3MT spindelkona för säker verktygshållning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Palmgren 9680110 borrpress?

A.

  • Torka av ytorna regelbundet för att ta bort damm och skräp.
  • Smörj de rörliga delarna enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Kontrollera och dra åt bultarna och muttrarna för att säkerställa stabilitet.
  • Förvara i en torr och ren miljö för att förhindra rost och korrosion.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en borrpress?

A.

  • Tänk på borrpressens motorkraft för effektiv borrning.
  • Leta efter en borrpress med justerbara hastighetsinställningar för mångsidighet.
  • Se till att chuckstorleken rymmer olika typer av borrkronor.
  • Välj en robust konstruktion för att säkerställa stabilitet under drift.
  • Välj en borrpress med justerbart bord för mångsidigt stöd för arbetsstycket.
  • Leta efter funktioner som förbättrar borrprecisionen.
  • Kontrollera spindelns åksträcka för att matcha dina krav på borrdjup.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra borrpressar från Palmgren med högre rotationshastighet?

S. Ja, kunder som söker efter Palmgren borrpressar med högre rotationshastighet kan leta efter märkets 9680148 borrpress med rotationshastigheter från 760 till 3070 rpm.

Produktvarianter

ProduktModellRPMPris
PALMGREN 9680148 Borrpress, bänkskiva, stegremskiva, 8 tumsstorlek | CH3QRL 9680148760 3070 till XNUMX XNUMX varv per minut3 763 kr
RFQ
PALMGREN 9680219 Borrpress, bänkskiva, stegremskiva, 13 tumsstorlek | CH3QRM 9680219260 4220 till XNUMX XNUMX varv per minut9 424 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9680110 Borrpress, bänk, stegremskiva, 5 hastigheter, 10 tums storlek
5 237 kr /enhet