PALMGREN 9682073 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1 hk med dammuppsamling, 8 tums hjuldiameter | CD6LUZ

PALMGREN 9682073 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1 hk med dammuppsamling, 8 tums hjuldiameter

Finns i lager
Artikel: CD6LUZ Modell: 9682073

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps13.6/6.8
Arbor Hole5 / 8 "
Avgasrör2-1 / 2 "
Ansiktshjul1"
Höjd13 "
HP1
Inström13.6 / 6.8A
Max. Varvtal3450 RPM
Motor HP1
Fas1
Spänning115 / 230V
Hjuldiameter8"
Hjul C till C16-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)21.59
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Med dammsamling

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsArbor HoleSpänningHjuldiameterHjul C till CAnsiktshjulHöjdPris
PALMGREN 9682072 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1/2HP med dammuppsamling, 6 tums hjuldiameter | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "7 506 kr
PALMGREN 9682075 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1.5HP med dammuppsamling, 10 tums hjuldiameter | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-17 281 kr
PALMGREN 9682077 Bänkslipmaskin, 220V, 3PH, 3HP med piedestalstativ och dammsamling, 12 tums storlek | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "42 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9682073 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1 hk med dammuppsamling, 8 tums hjuldiameter
10 083 kr /enhet