PALMGREN 9682072 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1/2HP med dammuppsamling, 6 tums hjuldiameter | CD6LUY

PALMGREN 9682072 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1/2HP med dammuppsamling, 6 tums hjuldiameter

Finns i lager
Artikel: CD6LUY Modell: 9682072

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps8.8/4.4
Arbor Hole1 / 2 "
Avgasrör2-1 / 2 "
Ansiktshjul3 / 4 "
Höjd10 1 / 2 "
HP1/2
Inström8.8 / 4.4A
Max. Varvtal3450 RPM
Motor HP1/2
Fas1
Spänning115 / 230V
Hjuldiameter6"
Hjul C till C14-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Med dammsamling

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsArbor HoleSpänningHjuldiameterHjul C till CAnsiktshjulHöjdPris
PALMGREN 9682073 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1 hk med dammuppsamling, 8 tums hjuldiameter | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "10 083 kr
PALMGREN 9682075 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1.5HP med dammuppsamling, 10 tums hjuldiameter | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-17 281 kr
PALMGREN 9682077 Bänkslipmaskin, 220V, 3PH, 3HP med piedestalstativ och dammsamling, 12 tums storlek | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "42 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9682072 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1/2HP med dammuppsamling, 6 tums hjuldiameter
7 506 kr /enhet