PALMGREN 9682077 Bänkslipmaskin, 220V, 3PH, 3HP med piedestalstativ och dammsamling, 12 tums storlek | CD6LVD

PALMGREN 9682077 Bänkslipmaskin, 220V, 3PH, 3HP med piedestalstativ och dammsamling, 12 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD6LVD Modell: 9682077

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps7.8/4.0
Arbor Hole1 1 / 4 "
Avgasrör2-1 / 2 "
Ansiktshjul2"
Höjd50 1 / 2 "
Inström7 / 3.5A
Max. Varvtal1725 RPM
Motor HP3
Fas3
Spänning230 / 460V
Hjuldiameter12 "
Hjul C till C21-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
Fartygets höjd (cm)128.27
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)49.53
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Med dammuppsamling, sockelställ

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsArbor HoleSpänningHjuldiameterHjul C till CAnsiktshjulHöjdPris
PALMGREN 9682072 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1/2HP med dammuppsamling, 6 tums hjuldiameter | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "7 506 kr
PALMGREN 9682073 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1 hk med dammuppsamling, 8 tums hjuldiameter | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "10 083 kr
PALMGREN 9682075 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1.5HP med dammuppsamling, 10 tums hjuldiameter | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-17 281 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9682077 Bänkslipmaskin, 220V, 3PH, 3HP med piedestalstativ och dammsamling, 12 tums storlek
42 487 kr /enhet