PALMGREN 9682081 Bänkslipmaskin, 115/230V, 3/4HP med dammuppsamling, 8 tums hjuldiameter | CD6LVE

PALMGREN 9682081 Bänkslipmaskin, 115/230V, 3/4HP med dammuppsamling, 8 tums hjuldiameter

Finns i lager
Artikel: CD6LVE Modell: 9682081

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkkvarn
Amps7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Avgasrör2-1 / 2 "
Ansiktshjul1"
Höjd13 "
HP3/4
Inström7 / 3.5A
Max. Varvtal3450 RPM
Motor HP3/4
Fas1
Spänning120 / 240V
Hjuldiameter8"
Hjul C till C16-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)31.12
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Med dammsamling

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArbor HoleHöjdMax. VarvtalFasSpänningHjuldiameterPris
PALMGREN 9682082 Bänkslipmaskin, 220/380V, 3/4HP, 3PH, 8 tums hjuldiameter | CD6LVF 96820822.2/1.15 / 8 "13 "3450 RPM3220 / 440V8"5 692 kr
PALMGREN 9682061 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1/3HP, 6 tums hjuldiameter | CH3QHY 82061 9682061-1 / 2 "10 "3450 RPM1115 / 230V6"2 990 kr
RFQ
PALMGREN 9682062 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1/3HP med dammuppsamling, 6 tums hjuldiameter | CH3QHZ 82062 9682062-1 / 2 "10 1 / 2 "3450 RPM1115 / 230V6"3 653 kr
RFQ
PALMGREN 9682090 Bänkslipmaskin, lågt varvtal, 6 tums hjuldiameter | CH3QJA 9682090-1 / 2 "11 "-1120V6"3 653 kr
RFQ
PALMGREN 9682071 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1/2HP med dammuppsamling, 7-tumsstorlek | CH3QJB 82071 9682071-5 / 8 "13 "3450 RPM1115 / 230V7"4 892 kr
RFQ
PALMGREN 9682101 Bänkslipmaskin, 115/230V, 1HP med dammuppsamling, 10 tums hjuldiameter | CH3QJC 82101 9682101-1"16 "1725 RPM1115 / 230V10 "9 048 kr
RFQ
PALMGREN 9682102 Bänkslipmaskin, 220/440V, 1HP, 3PH med dammuppsamling, 10 tums hjuldiameter | CH3QJD 82102 9682102-1"16 "1725 RPM3220 / 440V10 "9 048 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9682081 Bänkslipmaskin, 115/230V, 3/4HP med dammuppsamling, 8 tums hjuldiameter
5 687 kr /enhet