VESTIL SRF-18 film för handhållen omslag, 1500 fot | AG7ZJE

VESTIL SRF-18 film för handhållen omslag, 1500 fot

Finns i lager
Artikel: AG7ZJE Modell: SRF-18

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillbehör för stretchfilm
FärgRensa
Cord Dia. (I.)2 7 / 8 "
Sladdstorlek2 7 / 8 "
Filmens längd1500 ft.
Filmbredd18 "
Mätare80 ga
Höjd19 1 / 4 "
Längd11 3 / 4 "
MaterialPolyeten med låg densitet
Mäta enheterCASE
Bredd11 3 / 4 "
Arbetar medSW-HAND-R, SW-HAND-BG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)48.9
Fartygets längd (cm)29.85
Fartygets bredd (cm)29.85
HS-kod3919102040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SRF-18 film för handhållen omslag, 1500 fot
2 507 kr /enhet