PALMGREN 9684520 Bänkmotorsvarv, fräs med variabel hastighet, storlek 11 x 27 tum | CD6LVZ

PALMGREN 9684520 Bänkmotorsvarv, kvarn med variabel hastighet, storlek 11 x 27 tum

Finns i lager
Artikel: CD6LVZ Modell: 9684520

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkvarv
Sängbredd7.09 "
Chuckstorlek5"
Avstånd mellan centrum (in.)27.56 "
Borrdjup (in.)0.63 "
Max svarvdiameter11.02 "
Motor HP1 hk
Antal steg6
Tonhöjd8 - 56 "
Spindelborrning (in.)1.02 "
Spindelhastighet150 - 2000 varv / min
SpindelavsmalningMT4
Spindelresor1.97 "
Avsmalnande bakdelMT2
Tailstock Travel (In.)4.13 "
Arbetsradie7.28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 198.4185
Fartygets höjd (cm)62.99
Fartygets längd (cm)11.99
Fartygets bredd (cm)70
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax svarvdiameterMotor HPTonhöjdArbetsradiePris
PALMGREN 9680213 Bänkmotorsvarv, kvarn med variabel hastighet, 9 x 20 tumsstorlek | CD6LVT 96802139 7 / 8 "5/50.2 - 4 / 8 - 566-3 / 4 "81 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PALMGREN 9684520 Bänkmotorsvarv, kvarn med variabel hastighet, storlek 11 x 27 tum
93 996 kr /enhet