Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT BSH18-Q Butt Splice Connector 22 till 18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20

PANDUIT BSH18-Q Butt Splice Connector 22 till 18 AWG PK25

Finns i lager
Artikel: AH8XVE Modell: BSH18-QKorsref: 39AY20
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
1 088 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvanslutning
Fat Inside Dia.0.17 "
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.230 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.45 "
SömSömlös
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)9.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.IsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömTrådområdeförp. Antal.Pris
PANDUIT BS10-D Butt Splice Connector 12 till 10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13 BS10-D0.14 "Bar302 grader F2000V0.63 "lödd12 till 10 AWG5003 163 kr
PANDUIT BS10-L Butt Splice Connector 2 till 10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14 BS10-L0.14 "Bar302 grader F2000V0.63 "lödd12 till 10 AWG50657SEK
PANDUIT BS18-C Butt Splice Connector 22 till 18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "Bar302 grader F2000V0.62 "lödd22 till 18 AWG1001 000 kr
PANDUIT BSH10-E Butt Splice Connector 12 till 10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "Värmekrymp230 grader F600V1.64 "Sömlös12 till 10 AWG20969SEK
PANDUIT BSN10-D Butt Splice Connector Yellow 1.140 tum PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "Nylon221 grader F600V1.14 "lödd12 till 10 AWG5005 393 kr
PANDUIT BSN10-L Butt Splice Connector Yellow 1.140 tum PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "Nylon221 grader F600V1.14 "lödd12 till 10 AWG501 353 kr
PANDUIT BSN18-C Butt Splice Connector Röd 1.150 tum PK100 | AH8XVK 39AY25 BSN18-C0.13 "Nylon221 grader F600V1.15 "lödd22 till 18 AWG1001 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT BSH18-Q Butt Splice Connector 22 till 18 AWG PK25
1 088 kr /packa