Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT BT4LH-TL Kabelband 14.9 Tums Naturligt - Förpackning med 250 | AB9FAT 2CNA7

PANDUIT BT4LH-TL buntband 14.9 tum natur - 250 st

Finns i lager
Artikel: AB9FAT Modell: BT4LH-TLKorsreferens: 2CNA7
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
2 729 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLätt kraftigt kabelband
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaMetall Barb
DutyHeavy Duty
Inomhus UtomhusEndast inomhus
Längd14.9 "
MaterialNylon 6.6
Max. Bunt Dia.4"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-76 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet120 kg
Tjocklek0.065 "
VerktygskodGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH
UL-typ2
Bredd0.275 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bunt Dia.GrundmaterialFärgMetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekVerktygskodförp. Antal.Pris
PANDUIT SG350LHG-Q Kabelband 15.3 Tums Naturligt - Förpackning med 25 | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NylonNaturalNej-75 grader till 185 grader F.120 kg0.064 "F25483SEK
PANDUIT SG350LHG-Q0 Kabelband 15.3 tum svart - 25-pack | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "NylonSvartNej-75 grader till 185 grader F.120 kg0.064 "F25536SEK
PANDUIT MRT4LH-L4 Kabelband 18.5 tum Silver - 50-pack | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"MetallSilverJa-112 grader till 1000 grader F.225 lb.0.01 "I501 755 kr
PANDUIT MRS2LH-L4 Kabelbindare 12.2 tum Silver - Förpackning med 50 | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"MetallSilverJa-112 grader till 1000 grader F.225 lb.0.01 "I501 575 kr
PANDUIT BT2LH-L Kabelband 8.7 Tums Naturligt - Förpackning med 50 | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"NylonNaturalNej-76 grader till 185 grader F.120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50559SEK
PANDUIT BT2LH-L0 Kabelbindare 8.7 tum Svart - 50-pack | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"NylonSvartNej-76 grader till 185 grader F.120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50722SEK
PANDUIT BT2LH-TL Kabelband 8.7 Tums Naturligt - Förpackning med 250 | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"NylonNaturalNej-76 grader till 185 grader F.120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH2502 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT BT4LH-TL buntband 14.9 tum natur - 250 st
2 729 kr /packa