Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT SG350LHG-Q0 Kabelband 15.3 tum svart - 25-pack | AB2DZE 1LEX2

PANDUIT SG350LHG-Q0 Buntband 15.3 tum svart - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AB2DZE Modell: SG350LHG-Q0Korsreferens: 1LEX2

Få det Maj 17, Fredag
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
536SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLätt kraftigt kabelband
GrundmaterialNylon
FärgSvart
DesignaNylonhake
DutyHeavy Duty
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Längd15.3 "
MaterialNylon
Max. Bunt Dia.4.13 "
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-75 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet120 kg
Tjocklek0.064 "
VerktygskodF
UL-typ2
Bredd0.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bunt Dia.GrundmaterialFärgMetalldetekterbarTemp. RäckviddDraghållfasthetTjocklekVerktygskodförp. Antal.Pris
PANDUIT SG350LHG-Q Kabelband 15.3 Tums Naturligt - Förpackning med 25 | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NylonNaturalNej-75 grader till 185 grader F.120 kg0.064 "F25483SEK
PANDUIT MRT4LH-L4 Kabelband 18.5 tum Silver - 50-pack | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"MetallSilverJa-112 grader till 1000 grader F.225 lb.0.01 "I501 755 kr
PANDUIT MRS2LH-L4 Kabelbindare 12.2 tum Silver - Förpackning med 50 | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"MetallSilverJa-112 grader till 1000 grader F.225 lb.0.01 "I501 575 kr
PANDUIT BT2LH-L Kabelband 8.7 Tums Naturligt - Förpackning med 50 | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"NylonNaturalNej-76 grader till 185 grader F.120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50559SEK
PANDUIT BT2LH-L0 Kabelbindare 8.7 tum Svart - 50-pack | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"NylonSvartNej-76 grader till 185 grader F.120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50722SEK
PANDUIT BT2LH-TL Kabelband 8.7 Tums Naturligt - Förpackning med 250 | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"NylonNaturalNej-76 grader till 185 grader F.120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH2502 043 kr
PANDUIT BT2LH -TL0 Kabelbindare 8.7 tum svart - Förpackning om 250 | AB9FAP 2CNA4 BT2LH-TL02"NylonSvartNej-76 grader till 185 grader F.120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH2502 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT SG350LHG-Q0 Buntband 15.3 tum svart - paket med 25
536SEK /packa