Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT CCS50-S8-C Kabelklämma Fast Diameter - Förpackning med 100 | AB2DYU 1LEW1

PANDUIT CCS50-S8-C kabelklämma fast diameter - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB2DYU Modell: CCS50-S8-CKorsreferens: 1LEW1

Få det Maj 16, Torsdag
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelklämma
CliptypSkruva på
FärgNatural
Höjd0.6 "
Hållkapacitet1 / 2 "
Längd0.6 "
MaterialNylon 6/6 Naturlig
Max. Bunt Dia.0.5 "
MonteringsmetodSkruva
Spårhöjd0.60 "
Spårbredd0.5 "
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
TypFast diameter
Bredd0.37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.84
Fartygets längd (cm)25.08
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHållkapacitetLängdMax. Bunt Dia.SpårbreddBreddförp. Antal.Pris
PANDUIT CCS25-S8-C Kabelklämma Fast Diameter - Förpackning med 100 | AB2DYR 1LEV8 CCS25-S8-C0.35 "1 / 4 "0.41 "0.25 "0.25 "0.37 "100316SEK
PANDUIT CCH38-S10-C Kabelklämma fast diameter - 100-pack | AB2DYT 1LEV9 CCH38-S10-C0.48 "0.38 "0.5 "0.38 "0.38 "0.5 "100501SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT CCS50-S8-C kabelklämma fast diameter - paket med 100 st
364SEK /packa