Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT CCH38-S10-C Kabelklämma fast diameter - 100-pack | AB2DYT 1LEV9

PANDUIT CCH38-S10-C kabelklämma fast diameter - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB2DYT Modell: CCH38-S10-CKorsreferens: 1LEV9

Få det Maj 15, Onsdag
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
501SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelklämma
CliptypSkruva på
FärgNatural
Höjd0.48 "
Hållkapacitet0.38 "
Längd0.5 "
MaterialNylon 6/6 Naturlig
Max. Bunt Dia.0.38 "
MonteringsmetodSkruva
Spårhöjd0.50 "
Spårbredd0.38 "
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
TypFast diameter
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHållkapacitetLängdMax. Bunt Dia.SpårbreddBreddförp. Antal.Pris
PANDUIT CCS25-S8-C Kabelklämma Fast Diameter - Förpackning med 100 | AB2DYR 1LEV8 CCS25-S8-C0.35 "1 / 4 "0.41 "0.25 "0.25 "0.37 "100316SEK
PANDUIT CCS50-S8-C Kabelklämma Fast Diameter - Förpackning med 100 | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT CCH38-S10-C kabelklämma fast diameter - paket med 100 st
501SEK /packa