Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PANDUIT CCS25-S8-C Kabelklämma Fast Diameter - Förpackning med 100 | AB2DYR 1LEV8

PANDUIT CCS25-S8-C kabelklämma fast diameter - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AB2DYR Modell: CCS25-S8-CKorsreferens: 1LEV8
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
313SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelklämma
CliptypSkruva på
FärgNatural
Höjd0.35 "
Hållkapacitet1 / 4 "
Längd0.41 "
MaterialNylon 6/6 Naturlig
Max. Bunt Dia.0.25 "
MonteringsmetodSkruva
Spårhöjd0.41 "
Spårbredd0.25 "
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
TypFast diameter
Bredd0.37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHållkapacitetLängdMax. Bunt Dia.SpårbreddBreddförp. Antal.Pris
PANDUIT CCH38-S10-C Kabelklämma fast diameter - 100-pack | AB2DYT 1LEV9 CCH38-S10-C0.48 "0.38 "0.5 "0.38 "0.38 "0.5 "100501SEK
PANDUIT CCS50-S8-C Kabelklämma Fast Diameter - Förpackning med 100 | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100364SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PANDUIT CCS25-S8-C kabelklämma fast diameter - paket med 100 st
313SEK /packa